SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt 139,6x70,7mm (BxH) für 3VA52/61/62 4-polig o. ETU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91440SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949017721
Sonepar Artikelnummer
120949921
Hersteller Artikelnummer
3VA91440SB10
Hersteller Typ
3VA9144-0SB10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91440SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.059 kg
- Auschnittmaße: 139,6 x 70,7 mm (BxH)
- Kompatibel mit: Leistungsschalter 4-polig ohne ETU-Zugang 3VA52, 3VA61/62
- Produktreihe: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Geeignet für: Alle Anwendungen
- Einfacher Einbau in vorhandene Systeme
- Flexibilität durch Kompatibilität mit verschiedenen Leistungsschaltern
- Erhöhte Systemeffizienz und Sicherheit
Blendrahmen für Türausschnitt 139,6x 70,7mm (BxH)
Der Blendrahmen dient als Zubehör für verschiedene Leistungsschalter und ermöglicht eine einfache Integration in verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


