Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt 183,6x70,7mm (BxH) für 3VA53/54/63/64, 4-polig

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt 183,6x70,7mm (BxH) für 3VA53/54/63/64, 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA93740SB10

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949019237

Sonepar Artikelnummer

120945695

Hersteller Artikelnummer

3VA93740SB10

Hersteller Typ

3VA9374-0SB10

Hersteller Artikel Nr.:

3VA93740SB10

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blendrahmen

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.064 kg

    Blendrahmen für Türausschnitt 183,6x 70,7mm (BxH)

    Der Blendrahmen dient als Zubehör für Leistungsschalter, um eine sichere und effektive Installation zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Maße: 183,6 x 70,7 mm (BxH)
    • Geeignet für: 4-polige Leistungsschalter ohne TMTU/ETU-Zugang
    • Modellnummern: 3VA53/54, 3VA63/64
    • Produktreihe: SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Installation: Gewährleistet eine stabile Verbindung der Leistungsschalter.
    • Universal einsetzbar: Für alle Anwendungen in der Energieverteilung geeignet.
    • Einfache Handhabung: Schnelle und unkomplizierte Montage.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie