SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt 200,3 × 150,8 mm (B × H) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA95830SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949017776
Sonepar Artikelnummer
120949091
Hersteller Artikelnummer
3VA95830SB10
Hersteller Typ
3VA9583-0SB10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA95830SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.066 kg
- Maße: 200,3 x 150,8 mm (BxH)
- Kompatibel mit: Leistungsschaltern, 3-polig 3VA55/65/66
- Typ: Zubehör für thermomagnetische Auslöser und elektronische Auslöseeinheiten
- Ermöglicht eine flexible Montage von Leistungsschaltern.
- Optimiert die Integration in Systemlösungen.
- Verbessert die Sicherheits- und Zugänglichkeitseigenschaften von elektrischen Anlagen.
Blendrahmen für Türausschnitt 200,3 x 150,8 mm (BxH)
Der Blendrahmen dient als Zubehör für Leistungsschalter, insbesondere für die 3-poligen Modelle 3VA55/65/66 ohne Zugang zu thermomagnetischen Auslösern oder elektronischen Auslöseeinheiten der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


