SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt 200,3 × 200,8 mm (B × H) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA95830SB50
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949439660
Sonepar Artikelnummer
120952751
Hersteller Artikelnummer
3VA95830SB50
Hersteller Typ
3VA9583-0SB50
Hersteller Artikel Nr.:
3VA95830SB50
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg
- Abmessungen: 200,3 x 200,8 mm (BxH)
- Kompatibel mit: Front-Drehantrieb 3VA9677-0EK2 und 3VA9677-0EK3
- Produktkategorie: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht eine sichere und zuverlässige Türverriegelung.
- Optimiert die Installation und Integration in bestehende Systeme.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen.
Blendrahmen für Türausschnitt 200,3 x 200,8 mm (BxH)
Dieses Zubehör unterstützt den Front-Drehantrieb mit Türverriegelung für die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


