SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt 270,3 × 150,8 mm (B × H) Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA95840SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949017790
Sonepar Artikelnummer
120951301
Hersteller Artikelnummer
3VA95840SB10
Hersteller Typ
3VA9584-0SB10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA95840SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.074 kg
- Format: 270,3 x 150,8 mm (BxH)
- Zubehör für: 4-polige Leistungsschalter 3VA55/65/66
- Kompatibilität mit thermomagnetischen Auslösern und elektronischen Auslöseeinheiten SENTRON
- Geeignet für Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht eine flexible Anwendung in verschiedenen Szenarien.
- Einfaches Zubehör für eine schnelle Installation und Integration.
- Optimiert die Nutzung von 3VA Leistungsschaltern.
Blendrahmen für Türausschnitt 270,3 x 150,8 mm (BxH)
Das Produkt dient als Zubehör für Leistungsschalter und ermöglicht eine einfache Integration in verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


