SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt 76,2x45,65mm (BxH) für 3VA51, 3-polig ohne TMTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA90330SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949017653
Sonepar Artikelnummer
120945862
Hersteller Artikelnummer
3VA90330SB10
Hersteller Typ
3VA9033-0SB10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA90330SB10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.040 kg
- Maße: 76,2 x 45,65 mm (BxH)
- Kompatibel mit: Leistungsschalter 3-polig ohne TMTU-Zugang 3VA51
- Frontdrehantrieb: 3VA9157-0EK
- Produktreihe: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Ermöglicht eine einfache Integration von Leistungsschaltern in verschiedene Anwendungen.
- Unterstützt eine flexible Anpassung an unterschiedliche Installationsanforderungen.
- Verbessert die Zugänglichkeit und Bedienbarkeit der elektrischen Geräte.
Blendrahmen für Türausschnitt 76,2x 45,65mm (BxH)
Der Blendrahmen dient als Zubehör für Leistungsschalter und bietet eine zuverlässige Integration in verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


