SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt 76,2x70,7mm (BxH) für 3VA51, 3-polig mit TMTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA90330SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949017660
Sonepar Artikelnummer
120949013
Hersteller Artikelnummer
3VA90330SB20
Hersteller Typ
3VA9033-0SB20
Hersteller Artikel Nr.:
3VA90330SB20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.045 kg
- Maße: 76,2 x 70,7 mm (BxH)
- Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig mit TMTU-Zugang 3VA51
- Kompatibel mit Motorantrieb MO320 125 3VA9137-0HA.0
- Teil des SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA Systems
- Ermöglicht eine einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
- Bietet Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen und Schaltlösungen.
- Unterstützt die Effizienz und Sicherheit von Elektrosystemen.
Blendrahmen für Türausschnitt 76,2x 70,7mm (BxH)
Der Blendrahmen dient als Zubehör für hohe Effizienz und optimale Integration von Leistungsschaltern in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


