Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt für Leistungsschalter 3VA57/58/59, 3VA67/68/69

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Blendrahmen für Türausschnitt für Leistungsschalter 3VA57/58/59, 3VA67/68/69

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA98770SB20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624045259

Sonepar Artikelnummer

121121039

Hersteller Artikelnummer

3VA98770SB20

Hersteller Typ

3VA9877-0SB20

Hersteller Artikel Nr.:

3VA98770SB20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blendrahmen

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.082 kg

    Blendrahmen für Türausschnitt 221,1 x 196,4 mm (BxH)

    Das Produkt dient als Blendrahmen für Leistungsschalter und bietet Zugang zu TMTU/ETU in einer kurzen Ausführung.

    Technische Details:

    • Türausschnittgröße: 221,1 x 196,4 mm (BxH)
    • Leistungsschalter: 3-polig
    • Zugang zu: TMTU/ETU
    • Kompatibel mit: Leistungsschalter 3-polig 3VA57/58/59, 3VA67/68/69
    • Produktgruppe: SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA

    Kunden­nuten:

    • Ermöglicht eine einfache Integration von Leistungsschaltern in bestehende Systeme.
    • Optimiert den Zugang zu wichtigen Steuerelementen durch die kurze Ausführung.
    • Bietet eine Lösung für alle Anwendungen mit Kompakt­leistungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie