SIEMENS - Blendrahmen für vertieften Holmeinbau H1800 B1250mm Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99130KK50
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394169
Sonepar Artikelnummer
120593640
Hersteller Artikelnummer
8GK99130KK50
Hersteller Typ
8GK9913-0KK50
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99130KK50
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
4.400 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt die Planung bis zur Dokumentation
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben
- Türoptionen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Struktur
- Flexibilität bei der Einbindung spezifischer Geräte in verschiedene Verteilervarianten
- Optimale Anpassung an individuelle Projektanforderungen
- Verschiedene Türoptionen bieten ästhetische Vielfalt
- Effiziente Dokumentation und Planung dank spezialisierter Software
Alpha 630/1250 DIN Blendrahmen für vertieften Holmeinbau H=1800mm, B=1250mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


