SIEMENS - Blendrahmen für vertieften Holmeinbau H1800 B500mm Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99130KK20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394138
Sonepar Artikelnummer
120593637
Hersteller Artikelnummer
8GK99130KK20
Hersteller Typ
8GK9913-0KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99130KK20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
4.000 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration zur Planung und Dokumentation
- In umfangreichen Ausführungen und vielen Sonderfarben lieferbar
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexible Integration gerätespezifischer Einbausätze in verschiedene Varianten
- Optimierte Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
- Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten durch zahlreiche Ausführungen und Farben
Alpha 630/1250 Din Blendrahmen für vertieften Holmeinbau H=1800mm, B=500mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


