SIEMENS - Blendrahmen für vertieften Holmeinbau H1800 B750mm Stahlblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99130KK30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394145
Sonepar Artikelnummer
120593638
Hersteller Artikelnummer
8GK99130KK30
Hersteller Typ
8GK9913-0KK30
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99130KK30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
4.160 kg
- Geeignet für Geräte bis 1250 A
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türen aus wahlweise Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulares System
- Flexibilität durch gerätespezifische Einbausätze
- Umfangreiche Auswahl an Ausführungen und Farben
- Effiziente Planung bis zur Dokumentation durch SIMARIS software
Alpha 630/1250 DIN Blendrahmen für vertieften Holmeinbau H=1800mm, B=750mm
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


