Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BlindAbdeckungstreifen 12 TE grau mit erhöhtem Flammschutz für SIMBOX

SIEMENS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GB4671

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011721048550

Sonepar Artikelnummer

120220285

Hersteller Artikelnummer

8GB4671

Hersteller Typ

8GB4671

Hersteller Artikel Nr.:

8GB4671

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.029 kg

    BlindAbdeckungstreifen 12 TE grau mit erhöhtem Flammschutz für SIMBOX Kleinverteiler

    Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen.

    Technische Details:

    • Erhöhte Flammschutzklasse für sichere Anwendungen.
    • Großzügig dimensionierte Verdrahtungsräume in der ALPHA SIMBOX XL.
    • Umfangreiches Zubehörpaket, kompatibel mit Unterputz- und Hohlwandverteilern.
    • Inklusive Klemmen, Abdeckstreifen und Türschloss.

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Raumausnutzung auch in engen Platzverhältnissen.
    • Erleichterte Installation durch vielfältige Kompatibilität mit Zubehör.
    • Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch erhöhten Flammschutz.
    • Benutzerfreundliches Design für einfache Bedienung und Zugriff.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie