Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BlindAbdeckungstreifen 12 TE weiß mit erhöhtem Flammschutz für SIMBOX

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BlindAbdeckungstreifen 12 TE weiß mit erhöhtem Flammschutz für SIMBOX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GB4683

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011721048574

Sonepar Artikelnummer

120220288

Hersteller Artikelnummer

8GB4683

Hersteller Typ

8GB4683

Hersteller Artikel Nr.:

8GB4683

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.026 kg

    BlindAbdeckungstreifen 12 TE weiß mit erhöhtem Flammschutz für SIMBOX Kleinverteiler

    Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen.

    Technische Details:

    • Großzügig dimensionierte Verdrahtungsräume in der ALPHA SIMBOX XL
    • Umfangreiches Zubehörpaket, kompatibel für Unterputzverteiler/Hohlwandverteiler
    • Enthält Klemmen, Abdeckstreifen und Türschloss

    Kunden Vorteile:

    • Optimaler Einsatz selbst in beengten räumlichen Verhältnissen
    • Vielseitige Verwendung dank großem Zubehörpaket
    • Verbesserte Brandsicherheit durch erhöhten Flammschutz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie