SIEMENS - Blindeinsatz für NH-Sicherungsunterteil, Größe 1/2/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NX1004
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Baugröße - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869104409
Sonepar Artikelnummer
120217044
Hersteller Artikelnummer
3NX1004
Hersteller Typ
3NX1004
Hersteller Artikel Nr.:
3NX1004
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Baugröße:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.086 kg
- Kombimelder signalisieren das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß.
- Isolierte Grifflaschen ermöglichen mehr Sicherheit beim Wechseln.
- Hohe Selektivität bei niedrigen Kosten.
- Langfristiger und sicherer Betrieb durch versilberte Kontaktmesser.
- Sicherungseinsätze verfügbar von 2 A bis 1250 A in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a.
- Effektiver Schutz von Personen und Anlagen.
- Bessere Strombegrenzung im Vergleich zu Leitungsschutzschaltern.
- Einfaches Erkennen von Sicherungsabschaltungen.
- Verbesserte Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit beim Austausch.
- Wirtschaftliche Lösung mit hohem Schutzstandard.
Blindeinsatz für NH-Sicherungsunterteil, Größe 1/2/3
Das NH-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


