SIEMENS - Blindeinsatz Gr. 00 für NH-Sicherungsunterteil Gr. 00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NX1003
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Baugröße - NH00
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869104393
Sonepar Artikelnummer
120217043
Hersteller Artikelnummer
3NX1003
Hersteller Typ
3NX1003
Hersteller Artikel Nr.:
3NX1003
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Baugröße:
NH00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.037 kg
- Kombimelder signalisieren das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß.
- Isolierte Grifflaschen für mehr Sicherheit beim Wechseln.
- Hohe Selektivität bei niedrigen Kosten.
- Langfristiger und sicherer Betrieb dank versilberter Kontaktmesser.
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar.
- Effektiver Schutz für Personen und Geräte.
- Bessere Strombegrenzung im Vergleich zu Leitungsschutzschaltern.
- Umfassendes Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten für die elektrische Infrastruktur.
Blindeinsatz Gr. 00 für NH-Sicherungsunterteil Gr. 00
Das NH-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


