SIEMENS - Blindflansch PN16 DN20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:Z155/20F
Werkstoff - Gusseisen
Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Flanschtyp - Blindflansch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914010544
Sonepar Artikelnummer
121184715
Hersteller Artikelnummer
BPZ:Z155/20F
Hersteller Typ
Z155/20F
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:Z155/20F
Werkstoff:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flanschtyp:
Blindflansch
Nenndurchmesser:
DN 20
Druckstufe Flansch:
PN 16
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 130 °C
Anzahl der Schraublöcher:
4
Ovale Flanschform:
Nein
Rohraußendurchmesser:
20 mm
Außendurchmesser Flansch:
105 mm
Flanschstärke:
16 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
16 mm
Teilkreis:
75 mm
Durchmesser Bolzenloch:
14 mm
Verdrehtes Lochmuster:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84819000
Gewicht:
1.228 kg
Blindflansch-Set
Das Blindflansch-Set enthält alle notwendigen Komponenten für MXF461... / M3P... Ventile.
Technische Details:
- Inhalt: Blindflansch, Dichtung, Schrauben, Federringe und Muttern
- Kompatibel mit: MXF461... / M3P... Ventilen
- Datenblätter: N4454, N4455, N4457, N4741
Kundenvorteile:
- Komplettes Set für einfache Installation
- Hohe Verwendbarkeit mit verschiedenen Ventilen
- Lieferumfang beinhaltet alle notwendigen Komponenten
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


