Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Blindstopfen 10mm Pack 50 Stk

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Blindstopfen 10mm Pack 50 Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99100KK07

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869566382

Sonepar Artikelnummer

120951254

Hersteller Artikelnummer

8GK99100KK07

Hersteller Typ

8GK9910-0KK07

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99100KK07

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

    Alpha Blindstopfen 10mm Pack 50 Stk

    Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem zum Einbau von Geräten bis 1250 A und erleichtern die Planung und Montage durch ihre modulare Struktur.

    Technische Details:

    • Prüfung nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Gerätespezifische Einbausätze für verschiedene Verteilervarianten
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Konfigurationssoftware SIMARIS configuration verfügbar
    • Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben lieferbar
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulares Design
    • Flexibilität in der Geräteintegration
    • Zeiteinsparung durch individuelle Projektanpassungen
    • Umfassende Unterstützung durch SIMARIS configuration
    • Ästhetische Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Farben und Materialien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie