SIEMENS - Blindverschluss für freie Befehlsstellen, 30 mm, Metall matt, sandgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19600FA800AA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 79070000
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621042640
Sonepar Artikelnummer
120585751
Hersteller Artikelnummer
3SU19600FA800AA0
Hersteller Typ
3SU1960-0FA80-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19600FA800AA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.070 kg
- Durchmesser: 30 mm
- Material: Metall, matt, sandgrau
- Geeignet für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Unterstützt Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Einfache Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
- Grafischer Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung
Blindverschluss für freie Befehlsstellen, 30 mm, Metall matt, sandgrau
Blindverschluss als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, der durch ein innovatives Aufschnappkonzept eine einfache Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


