SIEMENS - Blindverschluss für freie Befehlsstellen, Metall, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19500FA800AA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 79070000
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011209963818
Sonepar Artikelnummer
120384719
Hersteller Artikelnummer
3SU19500FA800AA0
Hersteller Typ
3SU1950-0FA80-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19500FA800AA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.038 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz, silber
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage mit nur einer Hand
- 100% Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Bietet mehr Flexibilität in der Nutzung und Anbindung
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör erhältlich
- SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden
Blindverschluss für freie Befehlsstellen, 22 mm, Metall, hochglanz, silber
Blindverschluss als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, der eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


