SIEMENS - Blindverschluss für freie runde Befehlsstellen, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000FA100AA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011209963801
Sonepar Artikelnummer
120378986
Hersteller Artikelnummer
3SU19000FA100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0FA10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000FA100AA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich durch hohe Schutzart
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Anbindungsoptionen
- Einfache Reinigung, auch mit Hochdruckstrahl
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbares optionales Zubehör für individuelle Anpassungen
Blindverschluss für freie runde Befehlsstellen, 22 mm, Kunststoff, schwarz
Blindverschluss als Zubehör für SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, der eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


