SIEMENS - Blindverschluss, Kunststoff, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29083AA
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028920
Sonepar Artikelnummer
120224302
Hersteller Artikelnummer
3SB29083AA
Hersteller Typ
3SB2908-3AA
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29083AA
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Schutzart: IP65
- Produktreihe: SIRIUS ACT 3SU1
- Hohe Schutzklasse für zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Neue Baureihe bietet verbesserte Funktionalität und Langlebigkeit
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank Ersatzteilcharakteristik
Blindverschluß
Der Blindverschluß aus Kunststoff in schwarz bietet Schutzart IP65 und ersetzt die ältere Produktreihe 3SB3 durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


