SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, blau, AC 115 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42405BF
Funktion - Blinklicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209610330
Sonepar Artikelnummer
120225723
Hersteller Artikelnummer
8WD42405BF
Hersteller Typ
8WD4240-5BF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42405BF
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.055 kg
- Integrierte LED, blau
- AC 115 V
- Durchmesser: 50 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust und widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Erhältlich in verschiedenen Farben, Spannungen und Lichtmodi (Dauerlicht, Blitz, Blink, Rundumleuchten)
- Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface (optionale Funktion)
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs
- Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente dank sicherem Bajonettverschluss
- Modularer Aufbau ermöglicht individuelle Anpassung an verschiedene Anwendungen
- Verfügbarkeit von umfassendem Zubehör wie Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Modernes Design, das sich nahtlos in unterschiedliche Umgebungen einfügt
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 dient zur modularen Visualisierung in Signalsäulen mit integrierter LED und verschiedenen Lichtmodi.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


