SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, blau, AC 115 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44405BF
Funktion - Blinklicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209902398
Sonepar Artikelnummer
120587146
Hersteller Artikelnummer
8WD44405BF
Hersteller Typ
8WD4440-5BF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44405BF
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.074 kg
- Farbe: Blau
- Spannung: AC 115 V
- Durchmesser: 70 mm
- Integrierte LED für optimale Lichtverteilung
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Verschiedene Lichtmodi: Dauerlicht, Blitz, Blink und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente dank des sicheren Bajonettverschlusses
- Variabilität durch verschiedene Farben und Spannungen
- Erhältlich in verschiedenen Durchmessern für unterschiedliche Anwendungen
- Umfangreiches Zubehör wie Füße, Rohre, Winkel und Adapter verfügbar
- Modularer Aufbau ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein modulare Leuchte mit integrierter LED für visuelle und akustische Warnsysteme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


