SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, blau, AC 230 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42505BF
Funktion - Blinklicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209610385
Sonepar Artikelnummer
120225729
Hersteller Artikelnummer
8WD42505BF
Hersteller Typ
8WD4250-5BF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42505BF
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.053 kg
- Integrierte LED, blau
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Durchmesser: 50 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Sichere Bajonettverschluss für einfache Montage
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface
- Mehrere LEDs für optimale Lichtverteilung
- Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente
- Modularer Aufbau ermöglicht flexible Anwendungen
- Vielfältiges Zubehör verfügbar: Füße, Rohre, Winkel und mehr
- Modernes Design für ansprechende Optik
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 mit integrierter LED ist für den modularen Aufbau von Signalsäulen konzipiert und eignet sich besonders für visuelle und akustische Warneinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


