SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, blau, AC 230 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44505BF
Funktion - Blinklicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209902442
Sonepar Artikelnummer
120346210
Hersteller Artikelnummer
8WD44505BF
Hersteller Typ
8WD4450-5BF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44505BF
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.074 kg
- Integrierte LED, blau
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Modularer Aufbau für Signalsäulen
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente
- Vielfältige Möglichkeiten mit verschiedenen Farben und Spannungen
- Erhältlich mit Zahnrädern, Röhren, Winkeln, Glühlampen, LEDs und Rohradaptern
- Modulares Design ermöglicht Anpassungen an spezifische Anforderungen
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement mit integrierter LED in Blau ist ideal für den modularen Aufbau von Signalsäulen zur visuellen und akustischen Warnung oder Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


