SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42205BF
Funktion - Blinklicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209610286
Sonepar Artikelnummer
120225715
Hersteller Artikelnummer
8WD42205BF
Hersteller Typ
8WD4220-5BF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42205BF
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.052 kg
- LED-Leuchtmittel, blau
- AC/DC 24 V
- Durchmesser 50 mm
- Hochwertige Schutzart für industrielle Anwendungen
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage
- Verfügbare Varianten: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben
- Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface
- Vielfältiges Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Modularer Aufbau ermöglicht flexible Anpassungen
- Einfacher Austausch der Lichtelemente minimiert Ausfallzeiten
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs
- Robuste Bauweise gewährleistet lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Modernes Design, das sich in verschiedene Anwendungen integrieren lässt
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement bietet integrierte LEDs und dient zur modularen Einrichtung von Signalsäulen für visuelle und akustische Warnsysteme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


