SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44205BF
Funktion - Blinklicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209902343
Sonepar Artikelnummer
120346205
Hersteller Artikelnummer
8WD44205BF
Hersteller Typ
8WD4420-5BF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44205BF
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.073 kg
- Integrierte LED, blau
- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage
- Verfügbare Lichtmodi: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähige Optionen über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs in einem Modul
- Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Modulares Design ermöglicht flexible Anpassungen.
- Einfache Wartung und Austausch der Lichtelemente.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen.
- Hohe Leistungsfähigkeit in rauen industriellen Umgebungen.
- Attraktives modernes Design für optimale Integration in bestehende Systeme.
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein modulares LED-Signallicht für visuelle und akustische Warneinrichtungen sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


