SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC 115 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42405BD
Funktion - Blinklicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209610316
Sonepar Artikelnummer
120225720
Hersteller Artikelnummer
8WD42405BD
Hersteller Typ
8WD4240-5BD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42405BD
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.052 kg
- Mit integrierter LED, gelb
- AC 115 V
- Durchmesser 50 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Schneller Austausch der Lichtelemente durch sicheren Bajonettverschluss
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface
- Optimal Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs
- Modulares Design ermöglicht Anpassungen an unterschiedliche Anwendungen
- Einfache Montage und Wartung dank des Bajonettverschlusses
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, einschließlich Dauerlicht und Blitzlicht
- Erhältlich mit Zubehör wie Füße, Rohre und Adapter
- Modernes Design, das sich in verschiedene Umgebungen integrieren lässt
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 mit integrierter LED bietet eine modulare Lösung für visuelle und akustische Warneinrichtungen in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


