SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC 115 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44405BD
Funktion - Blinklicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209902374
Sonepar Artikelnummer
120587144
Hersteller Artikelnummer
8WD44405BD
Hersteller Typ
8WD4440-5BD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44405BD
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.074 kg
- Integrierte LED, gelb
- AC 115 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente durch den sicheren Bajonettverschluss
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs
- Vielfältige Zubehörteile verfügbar, wie Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Modulares Design ermöglicht individuelle Anpassungen
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 mit integrierter LED in gelb ist ideal für den modularen Aufbau von Signalsäulen zur visuellen und akustischen Warnung oder zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


