SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC 230 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42505BD
Funktion - Blinklicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209610361
Sonepar Artikelnummer
120225727
Hersteller Artikelnummer
8WD42505BD
Hersteller Typ
8WD4250-5BD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42505BD
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.055 kg
- Integrierte LED, gelb
- AC 230 V
- Durchmesser 50 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Einfacher Bajonettverschluss für schnelle Montage und Austausch
- Verschiedene Lichtmodi: Dauerlicht, Blitz, Blink- und Rundumleuchten
- Erhältlich in verschiedenen Durchmessern
- Optionale Kommunikationsfähigkeit über AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung dank mehrfacher LEDs im Leuchtmodul
- Robuste Bauweise für eine hohe Zuverlässigkeit in industriellen Umgebungen
- Flexibilität durch modulare Struktur und viele verfügbare Zubehörteile
- Einfacher Austausch der Lichtelemente reduziert Wartungszeiten
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Lichtmodi und Farben
- Modernes Design, das zu verschiedenen Systemkonfigurationen passt
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein modulare Aufbau von Signalsäulen, entwickelt für visuelle und akustische Warneinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


