SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC 230 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44505BD
Funktion - Blinklicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209902428
Sonepar Artikelnummer
120346208
Hersteller Artikelnummer
8WD44505BD
Hersteller Typ
8WD4450-5BD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44505BD
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.074 kg
- Integrierte LED, gelb
- AC 230 V
- Durchmesser 70 mm
- Hohe Schutzart, industrietauglich
- Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage und Austausch
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs pro Leuchtmodul
- Modularität ermöglicht flexible Anpassungen an verschiedene Anwendungen
- Einfache Montage und Austausch der Lichtelemente
- Robuste Bauweise für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Licht- und Geräuschoptionen
- Modernes Design für ansprechende visuelle Kommunikation
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 ist ideal für den modularen Aufbau von Signalsäulen, um visuelle und akustische Warnungen bereitzustellen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


