SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC/DC 24 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42205BD
Funktion - Blinklicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209610262
Sonepar Artikelnummer
120225713
Hersteller Artikelnummer
8WD42205BD
Hersteller Typ
8WD4220-5BD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42205BD
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.056 kg
- Integrierte LED, gelb
- Spannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 50 mm
- Hohe Schutzart для industrielle Anwendungen
- Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über AS-Interface
- Mehrere LEDs für optimale Lichtverteilung
- Einfacher Austausch der Lichtelemente durch Bajonettverschluss
- Flexibles Design für modulare Signalsäulen
- Robustheit für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
- Vielfältige Optionen für Anwendungen, einschließlich Blitz-, Blink- und Rundumleuchten
- Erweiterungsmöglichkeiten durch verfügbares Zubehör wie Füße, Rohre und Adapter
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein modulares Signallicht, das für visuelle und akustische Warneinrichtungen sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe designed wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


