SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44205BD
Funktion - Blinklicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497382
Sonepar Artikelnummer
120225752
Hersteller Artikelnummer
8WD44205BD
Hersteller Typ
8WD4420-5BD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44205BD
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.074 kg
- Vollfarbiges LED-Blitzlichtelement in gelb
- Geeignet für AC/DC 24 V
- Durchmesser von 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Einfache Montage durch sicheren Bajonettverschluss
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimal Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs
- Modularität ermöglicht flexible Anpassungen an spezifische Anforderungen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für visuelle und akustische Warnungen
- Schneller Austausch der Lichtelemente für einfache Wartung
- Vielfältiges Zubehör sorgt für umfangreiche Individualisierung
- Modernes Design, das in verschiedene industrielle Umgebungen passt
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement mit integrierter LED ist für den modularen Aufbau von Signalsäulen konzipiert und bietet vielseitige Lösungen für visuelle und akustische Warnsysteme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


