SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, grün, AC 115 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42405BC
Funktion - Blinklicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209610309
Sonepar Artikelnummer
120225719
Hersteller Artikelnummer
8WD42405BC
Hersteller Typ
8WD4240-5BC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42405BC
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.053 kg
- Spannung: AC 115 V
- Durchmesser: 50 mm
- Produkttyp: Modulares Blinklichtelement SIRIUS 8WD4
- Funktionen: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten
- Schutzart: Hohe Schutzart für Industrietauglichkeit
- Montage: Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage
- Kommunikationsfähigkeit: Optional über AS-Interface
- Zubehör: Füsse, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich
- Robuste Geräte, die extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen sind.
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs in einem Leuchtmodul.
- Modulares Design ermöglicht individuelle Anpassungen an spezifische Anwendungen.
- Schneller Austausch der Lichtelemente reduziert Ausfallzeiten.
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement mit integrierter LED in grün dient zur visuellen und akustischen Warnung und Kontrolle komplexer Abläufe in industriellen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


