SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, grün, AC 115 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44405BC
Funktion - Blinklicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209902367
Sonepar Artikelnummer
120587143
Hersteller Artikelnummer
8WD44405BC
Hersteller Typ
8WD4440-5BC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44405BC
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.073 kg
- Integrierte LED, grün
- AC 115 V
- Durchmesser: 70 mm
- Modularer Aufbau für visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen
- Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Lieferbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs in einem Leuchtmodul
- Einfache Montage dank sicherem Bajonettverschluss
- Schneller Austausch der Lichtelemente
- Modularität ermöglicht individuelle Anpassungen
- Zubehör wie Füße, Rohre und Glühlampen verfügbar
- Modernes Design für ansprechende visuelle Kommunikation
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein integriertes LED-Licht mit einer hohen Schutzart, das für den modularen Aufbau von Signalsäulen in industriellen Anwendungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


