SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, grün, AC 230 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42505BC
Funktion - Blinklicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209610354
Sonepar Artikelnummer
120225726
Hersteller Artikelnummer
8WD42505BC
Hersteller Typ
8WD4250-5BC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42505BC
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.058 kg
- Integrierte LED
- Farbe: Grün
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Durchmesser: 50 mm
- Hohe Schutzart für Industrieanwendungen
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage
- Verfügbare Lichtmodi: Dauerlicht, Blitz, Blink, Rundumleuchten
- Kommunkationsfähig über Anbindung an AS-Interface (optionale Funktion)
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs
- Optionales Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs, Rohradapter
- Einfacher und schneller Austausch der Lichtelemente durch Bajonettverschluss
- Modularer Aufbau ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anwendungen
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Vielfältige Optionen zur Anpassung und Erweiterung der Signalsäulen
- Modernes Design, das sich nahtlos in unterschiedliche Umgebungen integriert
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein robustes und industrietaugliches Lichtelement mit integrierter LED, das für den modularen Aufbau von Signalsäulen konzipiert ist.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


