SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, grün, AC 230 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44505BC
Funktion - Blinklicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209902411
Sonepar Artikelnummer
120346207
Hersteller Artikelnummer
8WD44505BC
Hersteller Typ
8WD4450-5BC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44505BC
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.073 kg
- Integrierte LED für hohe Sichtbarkeit
- Spannung: AC 230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Beinhaltet die Optionen für Dauerlicht, Blitz, Blink und Rundumleuchten
- Einfache Montage und schneller Austausch durch sicheren Bajonettverschluss
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs
- Modularer Aufbau ermöglicht individuelle Anpassungen
- Zubehör wie Füße, Rohre, Winkel und Adapter verfügbar
- Modernes Design für ansprechende Integration in verschiedene Anwendungen
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement ist eine modulare Lösung mit integrierter LED, die für visuelle und akustische Warnsysteme sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


