SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, grün, AC/DC 24 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42205BC
Funktion - Blinklicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209610255
Sonepar Artikelnummer
120225712
Hersteller Artikelnummer
8WD42205BC
Hersteller Typ
8WD4220-5BC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42205BC
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.053 kg
- LED-Farbe: Grün
- Stromversorgung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 50 mm
- Schutzart: Hoch, industrietauglich
- Beständigkeit: Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Montage: Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage und Austausch
- Lichtmodi: Dauerlicht, Blitz, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähigkeit: Anbindung an AS-Interface optional
- Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich
- Einfache und schnelle Montage dank Bajonettverschluss.
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs.
- Modulares Design ermöglicht individuelle Anpassung an Anforderungen.
- Hochgradige Robustheit sorgt für Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen.
- Vielfältige Licht- und Signaltypen steigern die Flexibilität in der Nutzung.
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein modularem LED-Leuchtmittel, das für visuelle und akustische Warneinrichtungen sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


