SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, grün, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44205BC
Funktion - Blinklicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497375
Sonepar Artikelnummer
120225751
Hersteller Artikelnummer
8WD44205BC
Hersteller Typ
8WD4420-5BC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44205BC
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.074 kg
- Spannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Ausführungen: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul
- Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente dank sicherem Bajonettverschluss
- Vielfältige Zubehörteile wie Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich
- Modulares und modernes Design für individuelle Anpassungen
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement mit integrierter LED in grün ist ideal für den modularen Aufbau von Signalsäulen und bietet eine zuverlässige visuelle Signalgebung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


