SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, klar, AC 115 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42405BE
Funktion - Blinklicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209610323
Sonepar Artikelnummer
120225721
Hersteller Artikelnummer
8WD42405BE
Hersteller Typ
8WD4240-5BE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42405BE
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.054 kg
- Integrierte LED
- Klar, AC 115 V
- Durchmesser: 50 mm
- Modularer Aufbau für Signalsäulen
- Hohe Schutzart für Industrieanwendungen
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Einfache Montage durch Bajonettverschluss
- Verfügbare Varianten: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Robuste Bauweise für den industriellen Einsatz
- Schneller Austausch der Lichtelemente
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Leuchtvarianten
- Ergänzendes Zubehör erhältlich für individuelle Anpassungen
- Modernes Design für ästhetische Signalgebung
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein vielseitiges Signallicht mit integriertem LED für modulare Signalsäulen, ideal für visuelle und akustische Warneinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


