SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, klar, AC 115 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44405BE
Funktion - Blinklicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209902381
Sonepar Artikelnummer
120587145
Hersteller Artikelnummer
8WD44405BE
Hersteller Typ
8WD4440-5BE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44405BE
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.073 kg
- Integrierte LED
- AC 115 V
- Durchmesser 70 mm
- Hohe Schutzart für Industrieanwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Einfache Montage durch sicheren Bajonettverschluss
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Optionale Kommunikationsfähigkeit über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrfach verwendete LEDs
- Modulares Design ermöglicht individuelle Anpassungen
- Schneller Austausch der Lichtelemente
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für visuelle und akustische Warnungen
- Zusätzliches Zubehör wie Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein vielseitiges, industrietaugliches Beleuchtungselement mit integrierter LED, das für die modulare Gestaltung von Signalsäulen verwendet wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


