SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, klar, AC 230 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42505BE
Funktion - Blinklicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209610378
Sonepar Artikelnummer
120225728
Hersteller Artikelnummer
8WD42505BE
Hersteller Typ
8WD4250-5BE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42505BE
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.054 kg
- Integrierte LED
- Spannung: AC 230 V
- Durchmesser: 50 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Einfacher Austausch der Lichtelemente durch Bajonettverschluss
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Modularer Aufbau
- Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface
- Optimal Lichtverteilung durch Verwendung von mehreren LEDs
- Einfache Montage und Austausch durch sichere Bajonettverbindung
- Robustität und Langlebigkeit für industrielle Umgebungen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für unterschiedliche Signaltypen
- Ästhetisches und modernes Design
- Bieten eine breit gefächerte Auswahl an Zubehör für verschiedene Installationen
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein industrietaugliches Signallicht mit integriertem LED, das für visuelle und akustische Warneinrichtungen oder zur Kontrolle komplexer Abläufe konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


