SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, klar, AC 230 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44505BE
Funktion - Blinklicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209902435
Sonepar Artikelnummer
120346209
Hersteller Artikelnummer
8WD44505BE
Hersteller Typ
8WD4450-5BE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44505BE
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.074 kg
- Integrierte LED
- Spannung: AC 230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimal Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul
- Modularer Aufbau ermöglicht individuelle Anpassungen
- Hohe Schutzart sorgt für industrielle Tauglichkeit
- Einfache Wartung und Austausch der Lichtelemente
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Lichttypen
- Ergänzendes Zubehör für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 mit integrierter LED ist ideal für den modularen Aufbau von Signalsäulen zur visuellen und akustischen Warnung sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


