SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, klar, AC/DC 24 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42205BE
Funktion - Blinklicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209610279
Sonepar Artikelnummer
120225714
Hersteller Artikelnummer
8WD42205BE
Hersteller Typ
8WD4220-5BE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42205BE
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.052 kg
- Integrierte LED
- Klar, AC/DC 24 V
- Durchmesser 50 mm
- Robust und industriegeeignet
- Hohe Schutzart gegen Schock und Vibrationen
- Schneller Austausch der Lichtelemente durch Bajonettverschluss
- Verfügbar in Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähigkeit über AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Einfache Montage und Austausch der Komponenten
- Vielfältige Farb- und Spannungsoptionen
- Modulares Design für individuelle Anpassungen
- Erhöhte Sicherheit durch Hochleistungsleuchten
- Ergänzende Zubehörteile wie Füße, Rohre und Adapter verfügbar
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement mit integrierter LED dient der modularen Signalgebung in industriellen Anwendungen.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


