SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, klar, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44205BE
Funktion - Blinklicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209902336
Sonepar Artikelnummer
120346204
Hersteller Artikelnummer
8WD44205BE
Hersteller Typ
8WD4420-5BE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44205BE
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.073 kg
- Integrierte LED
- Klar
- Spannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Robustes Design für industrielle Anwendungen
- Hohe Schutzart
- Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Modul
- Einfacher Austausch der Lichtelemente
- Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Modularer Aufbau für flexible Anwendung
- Zusätzliches Zubehör wie Füße, Rohre und Adapter erhältlich
- Modernes Design für ansprechende Visualisierung
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement mit integrierter LED bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für visuelle und akustische Warneinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


