SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, rot, AC 115 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42405BB
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209610293
Sonepar Artikelnummer
120225718
Hersteller Artikelnummer
8WD42405BB
Hersteller Typ
8WD4240-5BB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42405BB
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.056 kg
- Integrierte LED, rot
- AC 115 V
- Durchmesser: 50 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust gegen Schock und Vibrationen
- Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Modulares Design ermöglicht flexible Anordnung
- Einfacher Austausch von Lichtelementen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten (Blitz-, Blink- und Rundumleuchten)
- Erhältlich mit zusätzlichem Zubehör (Füße, Rohre, Winkel, u.a.)
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 ist ideal für den modularen Aufbau von Signalsäulen und bietet eine integrierte LED für visuelle Warnungen und zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


