SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, rot, AC 115 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44405BB
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209902350
Sonepar Artikelnummer
120587142
Hersteller Artikelnummer
8WD44405BB
Hersteller Typ
8WD4440-5BB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44405BB
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.074 kg
- Integrierte LED, rot
- AC 115 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Einfacher Bajonettverschluss für Montage und Austausch
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Modularer Aufbau ermöglicht flexible Nutzung
- Einfache Montage und schneller Austausch minimieren Ausfallzeiten
- Erhöhte Sicherheit durch visuelle und akustische Warnsignale
- Robustheit gewährleistet Langlebigkeit in industriellen Umgebungen
- Vielfältige Zubehörteile unterstützen individuelle Anpassungen
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement mit integrierter LED in rot und AC 115 V dient zum modularen Aufbau von Signalsäulen für visuelle und akustische Warneinrichtungen sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


