SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, rot, AC 230 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42505BB
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209610347
Sonepar Artikelnummer
120225725
Hersteller Artikelnummer
8WD42505BB
Hersteller Typ
8WD4250-5BB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42505BB
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.053 kg
- Integrierte LED, rot
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Durchmesser: 50 mm
- Robust und widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz
- Erhältlich in verschiedenen Farbvarianten und Spannungen
- Modular für individuelle Anpassung
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs in einem Leuchtmodul
- Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente dank Bajonettverschluss
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Lichtmodi wie Dauerlicht, Blitz, Blink- und Rundumleuchten
- Modulares Design ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen
- Erhältliches Zubehör wie Füße, Rohre und Adapter für zusätzliche Flexibilität
- Kostenreduktion durch den Einsatz langlebiger LED-Technologie
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement ist ein modulare und kommunikationsfähige Lösung mit integrierter LED zur Verwendung in Signalsäulen für visuelle und akustische Warneinrichtungen oder zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


