SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, rot, AC 230 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44505BB
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209902404
Sonepar Artikelnummer
120346206
Hersteller Artikelnummer
8WD44505BB
Hersteller Typ
8WD4450-5BB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44505BB
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.074 kg
- Integrierte LED, rot
- Betriebsspannung: AC 230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Einfache Montage durch sicheren Bajonettverschluss
- Verfügbare Lichtmodi: Dauerlicht, Blitz, Blink- und Rundumleuchten
- Optionale Kommunikationsfähigkeit über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs im Leuchtmodul
- Modulares Design ermöglicht individuelle Anpassungen
- Schneller Austausch der Lichtelemente spart Zeit
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten zur Kontrolle komplexer Abläufe
- Robustheit fördert eine langfristige Nutzung in industriellen Umgebungen
- Zusätzliche Zubehörteile erweitern die Funktionalität
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 erfüllt die Anforderungen für modulare Signalsäulen und eignet sich für visuelle sowie akustische Warneinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


