SIEMENS - Blinklichtelement, mit integrierter LED, rot, AC/DC 24 V, Durchmesser 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD42205BB
Funktion - Blinklicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 50 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209610248
Sonepar Artikelnummer
120225699
Hersteller Artikelnummer
8WD42205BB
Hersteller Typ
8WD4220-5BB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD42205BB
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
50 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.052 kg
- Integrierte LED, rot
- Geeignet für AC/DC 24 V
- Durchmesser: 50 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robust und widerstandsfähig gegen Schock und Vibration
- Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage
- Verfügbare Lichtelemente: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen
- Kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Modulares Design ermöglicht flexible Anpassung
- Einfache Montage und schneller Austausch der Lichtelemente
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in der Signalgebung
- Hochwertige Materialien gewährleisten Langlebigkeit
- Zusätzliches Zubehör für individuelle Anpassungen verfügbar
Blinklichtelement
Das Blinklichtelement SIRIUS 8WD4 ist eine modulare Lösung mit integriertem LED für visuelle und akustische Signalisierung in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


